メイン
アークランズ
アークランズの 標示スタンド・立札
アークランズの コーンサイン
プレート 感染症対策実施中
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81708535
品番
P3020-81
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
用途
案内表示、警告表示等に
材質
PVC
色
ブルー
材質(本体)
PVC
文字内容
感染症対策実施中・検温・マスク着用・手洗いの徹底・消毒のご協力、店内の消毒、店内の換気
取付方式
両面テープ
縦(mm)
300
横(mm)
20