FLT05R-TC-W400-P100-R500-A60 ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC メイキコウ 81709305

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) 汎用タイプ(テーパローラ) FLT05R-TC

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個ピッチ(mm)100ローラ幅W(mm)400角度(°)60注文コード81709305品番FLT05R-TC-W400-P100-R500-A60
参考基準価格(税別)¥84,200販売価格(税込)¥87,989
販売価格(税別)
79,990

特長:R500のテーパローラ。省スペースタイプ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZを採用。(大径側は6901ZZ)

用途共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 1.6 ローラ材質 SPCC ベアリング プレスベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 500 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品タイプ汎用タイプピッチ(mm)100角度(°)60ローラ幅W(mm)400内径(mm)カーブ:500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする