曜日別特売
FLT09J-TC-W400-P100-R900-A90 ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC メイキコウ 81709890

ローラコンベヤ(カーブコンベヤ) ハイクオリティクラス(テーパローラ) FLT09J-TC

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送25日以内出荷とは
内容量1個タイプハイクオリティタイプ注文コード81709890品番FLT09J-TC-W400-P100-R900-A90
参考基準価格(税別)¥245,300販売価格(税込)¥256,339
販売価格(税別)
233,035

特長:R900のテーパローラ。JIS相当ベアリング(型式6001ZZ)を採用。(大径側は6201ZZ or 6001ZZ)

用途
共通仕様:ローラ寸法(外径D×肉厚t) Φ42.7×t 2 ローラ材質 SPCC ベアリング JIS相当ベアリング シャフト径 Φ12(パイプ) シャフト材質 STKM11A ローラ1本の許容積載質量 100kg(W400の時) フレーム寸法(F×G×T) [ 90×30×2.3 SS 機高(H) 100 ローラ幅(W)標準幅(定尺) 400・500・600・700・800 ピッチ(P) 75・100・150 カーブ内径(R) 900 カーブ角度(A) (30°)・(45°)・(60°)・90° ( )内は準標準品
タイプハイクオリティタイプピッチ(mm)100角度(°)90ローラ幅W(mm)400内径(mm)カーブ:900
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーコンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする