曜日別特売
F3MC-P50-L2000 ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC メイキコウ 81710827

ホイールコンベヤ(軽荷重用) F3MC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)2000ピッチ(mm)50注文コード81710827品番F3MC-P50-L2000
参考基準価格(税別)¥6,800販売価格(税込)¥7,106
販売価格(税別)
6,460

特長:フレームは亜鉛メッキ仕様の耐水性コンベヤ。ホイールは樹脂一体成形品。軽量で取扱いが容易。棚への組み込みや小物のグラビティ搬送に適している。

用途共通仕様:型式 F3MC(ストレート) 材質 プラスチック、樹脂一体成形 ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ35×16×Φ4 ホイール1個当りの許容積載質量 7.5kg 機長(L) 1800・2000・2400 機高 39.0 ホイールピッチ(P) 50・100・150 フレーム寸法(高×下幅×肉厚) 33×33×0.8形状ストレートタイプF3MCピッチ(mm)50機長(mm)2000列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする