F1LC-P50-L1800 ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC メイキコウ 81711019

ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1LC

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個機長(mm)1800ピッチ(mm)50注文コード81711019品番F1LC-P50-L1800
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,212
販売価格(税別)
12,920

特長:汎用タイプのコンベヤ。段ボール、木箱等、ケース搬送に適している。プレス加工ハウジングにスチールボールを内蔵したホイール。カーブはF1FCをご利用ください。

用途共通仕様:型式 F1LC(ストレート) 材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kg 機長(L) 1800・2000・2400・3000 機高 55.0 ホイールピッチ(P) 50・75・100 フレーム寸法(高×曲幅×肉厚) 49×10.7×2.3形状ストレートタイプF1LCピッチ(mm)50機長(mm)1800列数1列
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする