曜日別特売
WO-F1CC-S0 ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイール メイキコウ 81711904

ホイールコンベヤ(軽荷重用) F1CC用ホイール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1個注文コード81711904品番WO-F1CC-S0
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥230
販売価格(税別)
209

特長:スチールホイール Φ40×12mm(軸径Φ6mm)コンベヤ本体の製造販売は中止しました。補用品(ホイール単体取付軸)のみ取り扱いになります。

用途共通仕様:材質 スチール、プレス加工ハウジング、スチール ボール入り ホイール寸法(mm)外径×幅×軸径 Φ40×12×Φ6 ホイール1個当りの許容積載質量 20kgタイプホイールのみ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする