アートクリエーション
アートクリエーションの 店舗運営用品
アートクリエーションの 観葉植物
アートクリエーションの 造花・フェイクグリーン
エレガント胡蝶蘭
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
(花器)陶器
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
注文コード
81715666
品番
2445A100
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
新築祝い・開店祝い・誕生日などのギフトに。玄関やリビングのインテリアにお手入れいらずの光触媒人工植物。
材質
(花器)陶器
材質(本体)
ポリエステル+ポリエチレン
本数
7本立W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
53×40×68
花径(cm)
最大10.5
数量(個)
(つぼみ)3、(花)7輪
関連資料:
カタログ画像(117.25MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません