リス
スタンドダストボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ウッド
ウッド
¥30,980
ブラック
¥30,980
ホワイト
¥30,980
メタル
¥30,980
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(95000mL)
注文コード
81719167
品番
5P
参考基準価格(税別)
¥39,690
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
スタンドダストボックス5P
色
ウッド
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
質量(g)
9040
容量(L)
95
幅(cm)
34
高さ(cm)
147
奥行き(cm)
50
注意
※容量は19L×5段の95L