スタンドダストボックス

スタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リススタンドダストボックス - リス

スタンドダストボックス5P

材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
質量(g)
9040
容量(L)
95
幅(cm)
34
高さ(cm)
147
奥行き(cm)
50
内容量
1個(95000mL)
注意
※容量は19L×5段の95L
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5P 81719167817191675Pウッド
¥39,690
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5P 81719185817191855Pメタル
¥39,690
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5P 81719228817192285Pホワイト
¥39,690
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5P 81719255817192555Pブラック
¥39,690
¥30,980
¥34,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする