5P スタンドダストボックス リス 81719185

スタンドダストボックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可お客様組立品6日以内出荷とは
色メタル
内容量1個(95000mL)注文コード81719185品番5P
参考基準価格(税別)¥39,690販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

スタンドダストボックス5P

色
メタル
材質
ゴミ容器本体・フタ・袋止めリング・スペーサー・ダンパー・カバー・キャスターソケット・フレームピン/ポリプロピレン【フラップ】ABS樹脂【歯車】ナイロン【フレーム】鋼(粉体焼付塗装)【ダンパー】ポリカーボネート・ポリアセタール・シリコーンオイル【ラッチ】ポリアセタール・ナイロン・ステンレス鋼【キャスター】ナイロン・鋼
質量(g)
9040
容量(L)
95
幅(cm)
34
高さ(cm)
147
奥行き(cm)
50
注意
※容量は19L×5段の95L

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする