アスベル
シール容器ナチュラル(抗菌Ag)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(30個)
1ケース(30個)
1ケース(40個)
容量(mL)
5100
5100
2800
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30個)
注文コード
81719727
品番
4552
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。
材質
本体:PP、フタ:PE
形状
角型
幅(mm)
244
色
ナチュラル
容量(mL)
5100
高さ(mm)
93
奥行(mm)
306
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
2,050
/
税込
¥
2,255
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません