曜日別特売
4551 シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル 81719788

4551 シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル 81719788
4551 シール容器ナチュラル(抗菌Ag) アスベル 81719788

シール容器ナチュラル(抗菌Ag)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量1ケース(40個)容量(mL)2800注文コード81719788品番4551
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

銀イオン配合で清潔に使える食品保存容器です。作り置きのおかずや食材の小分け保存に便利。積み重ね収納ができ、冷蔵庫内をすっきり整理できます。フタ付きでニオイ移りや乾燥を防ぎます。

材質本体:PP、フタ:PE形状角型幅(mm)195ナチュラル容量(mL)2800高さ(mm)83奥行(mm)256

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,830/税込2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする