曜日別特売
TLO-60・Ag タイトロック アスベル 81719797

TLO-60・Ag タイトロック アスベル 81719797
TLO-60・Ag タイトロック アスベル 81719797

タイトロック

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃11日以内出荷とは
内容量
1ケース(30個)
容量(L)
2.6
注文コード
81719797
品番
TLO-60・Ag
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
¥32,980

鮮度を逃がさず汁もれしない!4点ロックフタとパッキン付きで安心の保存容器です。ロック部の耐久性も優れています。
冷気が廻りやすい底部形状です。
銀イオン配合しているので細菌の繁殖を抑えます。
レンジ対応なのでお弁当としても使えます。

幅(mm)
178
高さ(mm)
92
質量(g)
297
奥行(mm)
251
仕様
電子レンジ使用
材質
本体・フタ:ポリプロピレン(PP)、パッキン:シリコンゴム
容量(L)
2.6

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,830/税込¥2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする