アスベル
レンジ名人 丸型
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
容量(mL)
400
400
270
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(60個×3個)
注文コード
81719840
品番
3706
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
サイズ
L
容量(mL)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
140×124×57
材質
ポロプロピレン
形状
丸型
電子レンジ
可
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,390
/
税込
¥
1,529
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません