アスベル
レンジ名人
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(75個×4個)
1ケース(75個×4個)
1ケース(45個×2個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(75個×4個)
注文コード
81719858
品番
3700
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
24
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)12.4×8.2×4.3
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
1,270
/
税込
¥
1,397
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません