曜日別特売
3704 レンジ名人 アスベル 81719980

3704 レンジ名人 アスベル 81719980
3704 レンジ名人 アスベル 81719980

レンジ名人

商品レビューを投稿する
13日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃13日以内出荷とは
内容量1ケース(45個×2個)
内容量1ケース(45個×2個)注文コード81719980品番3704
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

フタをしたまま加熱ができ、冷凍保存にも最適。
さまざまな食品のストックに優れるレンジ容器。重ねて保管ができ、場所をとりません。

材質
ポリプロピレン
質量(g)
85
耐熱温度(℃)
140
耐冷温度(℃)
-20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(1個あたり)20.5×13.8×6.8

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,830/税込2,013
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする