曜日別特売
SKH6500N 白い空調服(L) サカノ繊維 81720400

白い空調服(L)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81720400
品番
SKH6500N
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980

服内を風が通り抜け快適な涼しさが生まれます。

用途
小型ファンから外気を取り込み、汗を蒸発させ気化熱で身体を冷やします。
TGK品番
1-1544-1402
材質
ポリエステル75%綿25%
胸囲(cm)
11.6
肩幅(cm)
4.9
袖丈(cm)
6.1
着丈(cm)
6.7
注意
※別売りの専用ファン・バッテリーをご使用下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする