曜日別特売
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81720716

ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81720716
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81720716
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81720716
ST1102 リサイクルポリエステルTシャツ SLOTH 81720716

リサイクルポリエステルTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81720716
品番
ST1102
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

地球と人に優しいドライTシャツ。透けにくく軽い、ベストな生地厚を実現。ベーシックなデザインで誰からも愛される1枚です。

材質
ポリエステル100%(再生ポリエステル100%)
ブラック
サイズ
S
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
20
身幅(cm)
47
身丈(cm)
65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする