ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926

ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926
ST1105 コーデュラTシャツ SLOTH 81720926

コーデュラTシャツ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
81720926
品番
ST1105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

タフさを追求したロングライフな1枚。耐久性の高いコーデュラ素材を採用したTシャツ。タフさを追求したロングライフな1枚で長期間お使いいただけるTシャツです。

材質
綿60% ナイロン40%
色
ブラック
サイズ
XL
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
24
身幅(cm)
58
身丈(cm)
77
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする