曜日別特売
72-16L 洗浄用シンナーE105 東洋石油化学 81724015

洗浄用シンナーE105

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌々日出荷とは
内容量
1缶(16L)
注文コード
81724015
品番
72-16L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
¥6,798

塗料、オイル、グリスに対応可能な洗浄脱脂力、溶解力に調合された洗浄シンナーです。塗装の前処理、機械や部品の洗浄脱脂、マスク・タンク・冶具洗浄まで幅広く対応できます。現在「ラッカーシンナー」と名称のついた製品を、洗浄脱脂用途でお使いの場合は、本製品で代替使用が可能です。使用済み溶剤を蒸留再生した「再生溶剤」を一部使用しており、新液を使用した他製品と比べて、CO2排出量の抑制につながるシンナーです。また、不純物や「はじき」の原因物質が含まれていないことを確認しておりますので、安心してお使い頂けます。

用途
塗装前処理の洗浄・脱脂、 機械・部品・用具・パーツ洗浄、 塗装用マスク・タンク・冶具洗浄、 切削油、オイル、グリス、各種油落とし
塗料希釈(再生溶剤を使用しておりますので、お客様の責任の下でご使用ください) SDGs活動の一環として(本製品の購入が『Co2』と『廃棄物』の削減につながります)
成分
トルエン、IPA、酢酸エチル、キシレン、エチルベンゼン、アセトン、シクロヘキサン、MIBK
その他
【PRTR】該当
内容
1缶(16L)
危険等級
Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則
第2種
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
16000mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※ECサイト限定商品です。
※使用する前に必ずラベル・安全データシート(SDS)をお読みください。
※発送には注意を払っておりますが、缶の性質上、配送中の衝撃など、様々な要因でへこみが発生する場合がございます。その場合でも品質に影響はございません。そのため、缶のへこみ・変形等の理由による返品・交換はご遠慮ください。
※熱・火花・裸火・高温になっているもの・喫煙・静電気・スパークなど、着火源となるものの近くで使用及び保管をしないでください。引火の恐れがあります。
※ミスト・蒸気・スプレーの吸入を避けてください。
※変色、色落ち、または溶解のおそれがありますので、プラスチックなどの樹脂製品・塗装品・印刷面にご使用の際は、目立たない部分で必ずお試しください。
※飲んではいけません。
※子供の手の届かないところに保管してください。
※直射日光の当たらない、なるべく涼しい所で密栓して保管しください。
※人体、手指には使用しないでください。
※通常の使用の場合は、保護具を着用してください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,100/税込¥1,210
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,400/税込¥4,840

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料うすめ液/処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする