ウッドワン
金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ウォームベージュ色
アイボリー色
ウォームベージュ色
クリア塗装
ナチュラル色
ライト色
ダーク色
ミディアム色
長さ(mm)
1200
600
750
900
1200
1350
1450
1500
1680
1820
厚さ(mm)
18
18
20
材質
ニュージーパイン
ウォールナット
オーク
ニュージーパイン
メープル
全81種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
81726605
品番
MTR1200D-T1I-WE
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
用途
棚板や飾り棚などに
材質
ニュージーパイン
長さ(mm)
1200
厚さ(mm)
18
色
ウォームベージュ色
耐荷重(kg)
9
仕様
糸面
金具
4個
関連資料:
(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません