ウッドワン
金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
長さ・色・仕様
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
長さ(mm)
1680
色
ライト色
仕様
甲丸面 3面面取り 短手2面、長手1面、両側30R
注文コード
81726630
品番
MTR1680I-TMB-LT
参考基準価格(税別)
¥77,500
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。
用途
棚板や飾り棚などに
長さ(mm)
1680
色
ライト色
耐荷重(kg)
12
金具
5個
仕様
甲丸面 3面面取り 短手2面、長手1面、両側30R
材質
ニュージーパイン
厚さ(mm)
30
関連資料:
(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません