曜日別特売

金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm

金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm - ウッドワン金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm - ウッドワン

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
材質
ニュージーパイン
厚さ(mm)
30
内容量
1セット
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全64種類を絞り込む
色
長さ(mm)
耐荷重(kg)
64種類すべて表示中
注文コード
品番
長さ(mm)
色
耐荷重(kg)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81726621MTR1450I-T1B-IR1450アイボリー色94個
¥62,100
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726630MTR1680I-TMB-LT1680ライト色125個
¥77,500
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726639MTR1450I-TMB-NL1450ナチュラル色94個
¥65,200
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726657MTR1450I-TMB-IR1450アイボリー色94個
¥65,200
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726691MTR1200I-T1B-IR1200アイボリー色63個
¥50,100
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726709MTR1200I-TLB-LT1200ライト色63個
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726727MTR1200I-T1B-LT1200ライト色63個
¥50,100
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726761MTR1450I-TRB-NL1450ナチュラル色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726788MTR1200I-T1B-NL1200ナチュラル色63個
¥50,100
¥46,980
¥51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726815MTR1680I-T1B-LT1680ライト色125個
¥74,500
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726831MTR1450I-TRB-IR1450アイボリー色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726849MTR1200I-TRB-IR1200アイボリー色63個
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726867MTR1680I-T1B-IR1680アイボリー色125個
¥74,500
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726885MTR1680I-TMB-WE1680ウォームベージュ色125個
¥77,500
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726910MTR1200I-TLB-IR1200アイボリー色63個
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726989MTR1680I-TRB-NL1680ナチュラル色125個
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81726998MTR1450I-TLB-LT1450ライト色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727007MTR1820I-TRB-LT1820ライト色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727016MTR1820I-TRB-WE1820ウォームベージュ色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727025MTR1450I-TMB-LT1450ライト色94個
¥65,200
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727095MTR1820I-T1B-WE1820ウォームベージュ色125個
¥77,300
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727181MTR1820I-TLB-LT1820ライト色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727217MTR1450I-TLB-NL1450ナチュラル色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727251MTR1200I-TMB-WE1200ウォームベージュ色63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727278MTR1680I-T1B-WE1680ウォームベージュ色125個
¥74,500
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727287MTR1820I-T1B-NL1820ナチュラル色125個
¥77,300
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727296MTR1450I-TLB-WE1450ウォームベージュ色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727321MTR1680I-TMB-NL1680ナチュラル色125個
¥77,500
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727330MTR1200I-TMB-NL1200ナチュラル色63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727357MTR1820I-T1B-IR1820アイボリー色125個
¥77,300
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727375MTR1680I-TRB-WE1680ウォームベージュ色125個
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727409MTR1680I-TMB-IR1680アイボリー色125個
¥77,500
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727531MTR1820I-TMB-WE1820ウォームベージュ色125個
¥80,400
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727549MTR1680I-TLB-LT1680ライト色125個
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727567MTR1200I-TMB-IR1200アイボリー色63個
¥53,000
¥49,980
¥54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727646MTR1200I-TRB-LT1200ライト色63個
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727655MTR1450I-T1B-WE1450ウォームベージュ色94個
¥62,100
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727671MTR1680I-T1B-NL1680ナチュラル色125個
¥74,500
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727707MTR1820I-T1B-LT1820ライト色125個
¥77,300
¥72,980
¥80,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727716MTR1450I-TRB-LT1450ライト色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727750MTR1820I-TLB-IR1820アイボリー色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727759MTR1820I-TMB-NL1820ナチュラル色125個
¥80,400
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727768MTR1200I-TLB-WE1200ウォームベージュ色63個
¥51,600
¥48,980
¥53,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727795MTR1680I-TLB-IR1680アイボリー色125個
¥76,000
¥69,980
¥76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727811MTR1450I-TRB-WE1450ウォームベージュ色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727847MTR1820I-TRB-NL1820ナチュラル色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727881MTR1450I-TLB-IR1450アイボリー色94個
¥63,500
¥59,980
¥65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727899MTR1820I-TRB-IR1820アイボリー色125個
¥78,800
¥73,980
¥81,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727908MTR1820I-TMB-LT1820ライト色125個
¥80,400
¥75,980
¥83,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81727917MTR1450I-T1B-LT1450ライト色94個
¥62,100
¥57,980
¥63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする