曜日別特売
MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928

MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928
MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928
MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928
MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928
MTR0600D-T1I-LT 金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm ウッドワン 81726928

金具の見えない棚板 糸面 奥行き145mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
色ライト色
長さ(mm)600
厚さ(mm)18
材質ニュージーパイン
内容量1セット注文コード81726928品番MTR0600D-T1I-LT
参考基準価格(税別)¥18,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
材質
ニュージーパイン
長さ(mm)
600
厚さ(mm)
18
色
ライト色
耐荷重(kg)
3
仕様
糸面
金具
2個
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする