曜日別特売
MTR1820I-T1B-IR 金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm ウッドワン 81727357

MTR1820I-T1B-IR 金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm ウッドワン 81727357
MTR1820I-T1B-IR 金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm ウッドワン 81727357
MTR1820I-T1B-IR 金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm ウッドワン 81727357

金具の見えない棚板 甲丸面 奥行き300mm

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃15日以内出荷とは
この商品は長さ・色・仕様など64種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット
長さ(mm)
1820
色
アイボリー色
仕様
甲丸面 1面面取り 手前
注文コード
81727357
品番
MTR1820I-T1B-IR
参考基準価格(税別)¥77,300販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
¥72,980

隠すことで、魅せる。
キッチンの上やリビングの飾り棚など、
すっきり見せたい箇所におすすめの、金具の見えない棚板。
金具が壁面に埋め込まれているため、
板がまるで宙に浮いているかのように見えます。

用途
棚板や飾り棚などに
長さ(mm)
1820
色
アイボリー色
耐荷重(kg)
12
金具
5個
仕様
甲丸面 1面面取り 手前
材質
ニュージーパイン
厚さ(mm)
30
関連資料:(1.48MB)
注意
※荷重はできるだけ分散し、集中荷重・衝撃荷重はさけてください。また、重量物は板を敷くなど一ヶ所に集中させないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする