曜日別特売
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419

A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419
A-7068 ストレッチ長袖シャツ ANDARE SCHIETTI 81730419

ストレッチ長袖シャツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色ブルー
サイズL
内容量1着注文コード81730419品番A-7068
参考基準価格(税別)¥2,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
¥2,898

SS~6Lまで幅広いサイズに対応(SS・Sはユニセックスサイズ)。
背中と両袖には視認性を高める反射素材使用。
腕の動きを楽にするムーンフォーク(メッシュ)。
ワイドスプレッドカラーで衿台にはメッシュ素材を使用。
左胸にはフラップをポケットに収納できるフラップインポケット。
右胸には野帳も入る縦型ポケット。
両袖には太ペンも入るマルチポケット。
袖口はモノを傷つけにくい隠しドットボタン仕様。

用途
軽作業全般
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
110
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
61
材質
4WAYストレッチ ダブルライトクロス
混率(%)
ポリエステル100
着丈(cm)
77
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする