折りたためるつけ置き洗いバケツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81730978 品番 -
参考基準価格(税別)¥2,680 販売価格(税込) ¥2,847
販売価格(税別)
2,588

洗濯板付き折りたたみバケツ 使用後はたたんでコンパクトに収納 吊り下げ用フック付き

材質枠・底・ハンドル・フタ・洗濯板/ポリプロピレン 本体/熱可塑性エラストマー 形状 グレー 質量(g)688 容量(L)7 寸法(縦×横×高さ)(mm)246×366×160 特性折りたたみ式 商品タイプ本体+ふた 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする