アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの 柄付スポンジ
水だけスッキリシート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(8枚)
注文コード
81731030
品番
CA902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥548
販売価格(税別)
¥
498
バスケットに入れる
水だけで汚れをカキ落とす。研磨剤不使用でキズが付きにくい。茶渋、タイル、IHやコンロの汚れにオススメ。
材質
アクリル不織布(特殊加工)、ポリウレタンフォーム
質量(g)
30
寸法(縦×横×高さ)(mm)
20×120×190
適合用途
茶渋、タイル、IHやコンロの汚れに
繰り返し・詰め替え
対応