アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
バイオシルソフト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81731039
品番
KJ321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥196
販売価格(税別)
¥
178
バスケットに入れる
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。泡立ち・水切れが良い。
材質
ナイロン不織布、ポリウレタンフォーム
質量(g)
10
寸法(縦×横×高さ)(mm)
38×70×160
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応