アイセン
アイセンの 掃除用具
アイセンの スポンジ
アイセンの スポンジたわし
バイオシルアクリル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2個)
注文コード
81731100
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥383
販売価格(税別)
¥
348
バスケットに入れる
抗菌効果が長く続く食器洗いスポンジ。汚れや茶しぶを密着して落とす。
材質
アクリル不織布、ポリウレタンフォーム
質量(g)
20
寸法(縦×横×高さ)(mm)
37×117×160
入数(個)
2
適合用途
食器洗い用
繰り返し・詰め替え
対応