※サンプル画像

12963-31 U-2W-3.5g エコホワイト 山陽物産 81731276 12963-31 U-2W-3.5g エコホワイト 山陽物産 81731276 12963-31 U-2W-3.5g エコホワイト 山陽物産 81731276

U-2W-3.5g エコホワイト

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000本) 注文コード81731276 品番12963-31
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。

用途宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。 付属品ハミガキ粉:3.5gチューブ 仕様(ハブラシ)28穴PBT毛 ホワイト 本体寸法(mm)12×170×15 入数1000本 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190067 バイオマス配合率(%)35

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-19
用途:
営業用
宿坊 山楽荘 様 (サービス業)

これまでの在庫が少なくなって急遽注文しました
早く届き助かりました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「客室備品・アメニティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする