※サンプル画像
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
U-2W-3.5g エコグレー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1000本)
注文コード
81731294
品番
12963-33
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このハブラシは食用に適さない古米や砕米を約35%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
付属品
ハミガキ粉:3.5gチューブ
仕様
(ハブラシ)28穴PBT毛
色
グレー
本体寸法(mm)
12×170×15
入数
1000本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190067
バイオマス配合率(%)
35
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません