※サンプル画像
山陽物産
山陽物産の 客室備品・アメニティ
山陽物産の アメニティ
エコカミソリ3枚刃(白)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1200個)
注文コード
81731319
品番
12963-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
プラスチックを一切使わない包材である「みざらしクラフト紙」を使用したシリーズ。このカミソリは食用に適さない古米や砕米を約20%配合しています。
用途
宿泊旅館、ビジネスホテル、マンガ喫茶などに最適な商品です。
色
ホワイト
入数
1200本
バイオマスマーク
認定
バイオマスマーク認定番号
190357
バイオマス配合率(%)
20
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません