※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベルトン

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81731380 品番CLB-10(NN)
参考基準価格(税別)¥91,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980

充電式ベルトサンダ
10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが新登場
軽量1.4kg
6段階の回転速度切替機能
ベルト回転方向切替機能で正転・逆転が切替可能
過負荷検知機能
設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅する押し当て調整アラーム

付属品研磨ベルトZ#80×10mm…1本、研磨ベルトZ#100×10mm…1本、研磨ベルトZ#120×10mm…1本、六角棒スパナ2mm、4mm…各1本 電圧(V)DC18 本体質量(kg)1 バッテリーBSL1820M(18V2.0Ah) ベルト速度(m/min)460〜1120 無負荷回転速度(min-1[r.p.m])7000〜17000 ベルト寸法(mm)【本体装着ベルト】幅×ベルト周長:Z#60×10 研磨ベルト寸法(mm)幅×ベルト周長:10×330
注意
※バッテリーは付属しておらず本体のみのタイプになります。
※本体標準バッテリBSL1820Mは販売しておりません。
※工機ホールディンス社(HiKOKI)製の市販品をご利用ください。

商品説明動画

【日東工器】電源の取れない場所でも削れる軽量ベルトサンダ! コードレスベルトン CLB-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする