メイン
アークランズ
アークランズの 防護服・保護服・特殊服
アークランズの 化学防護服
使い捨て式マイクロガード作業服 メンテナンス・塗料作業用 XLサイズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81731407
品番
1800WXL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
用途
メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に
材質
本体:ポリプロピレン、ポリエチレン
形状
フード形状
色
ホワイト
サイズ
XL
タイプ
ほつれにくい縫合方法
胸囲(cm)
108〜116
身長(cm)
182〜188
生地
薄い、動きやすい伸縮素材
EN規格
静電気防護(EN1149-1)適合品