メイン

WZ-RS150 替刃式スクレイパー S WIZ'A 81731416 WZ-RS150 替刃式スクレイパー S WIZ'A 81731416 WZ-RS150 替刃式スクレイパー S WIZ'A 81731416

替刃式スクレイパー S

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81731416 品番WZ-RS150
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
用途ガラスやタイルの清掃、汚れやシールの除去等に 仕様●保管時にも安心なブレードカバー付き●ハンマーで強く叩けるグリップエンドを採用 材質刃:ステンレス鋼 テールピン:アルミニウム ポスト:スチールパイプ表面黒塗装 ハンドル:赤PP ブラック/レッド サイズS タイプ替刃式 刃厚(mm)0.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする