※商品画像

NW10BJB 複動ストレート片刃(超硬) ベッセル 81731459 NW10BJB 複動ストレート片刃(超硬) ベッセル 81731459

複動ストレート片刃(超硬)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81731459 品番 NW10BJB
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)

用途金属線材の切断 適合機種GT-NWS10/NWR10 形状刀仕様:ストレート(フラット) 寸法a(mm)30 全長L(mm)85 本体質量(g)80 有効長(mm)d:16.5 寸法b(mm)9 寸法c(mm)6 能力(Φmm)(銅線)1.8、(鉄線)1.2 刃開き(先端)(mm)e:5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする