※商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
複動ストレート片刃(超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81731468
品番
NW20BJB
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
用途
金属線材の切断
適合機種
GT-NWS20/NWR20
形状
刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)
40
全長L(mm)
100
本体質量(g)
149
有効長(mm)
d:24.5
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
6
能力(Φmm)
(銅線)2.6、(鉄線)2.0
刃開き(先端)(mm)
e:8
RoHS指令(10物質対応)
対応