※商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパーブレード(ストレート片刃/超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81731538
品番
NY25RBJB
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、さらに耐久性を向上させた金属切断用ストレート刃(フラット刃)
適合機種
GT-NY25/NY25S
用途
金属線材の切断
形状
刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)
31
全長L(mm)
77
本体質量(g)
70
有効長(mm)
d:16
寸法b(mm)
10
寸法c(mm)
6
能力(Φmm)
(銅線)2.0、(鉄線)1.2
刃開き(先端)(mm)
e:9
RoHS指令(10物質対応)
対応