※商品画像

N3BFB エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセル 81731547 N3BFB エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬) ベッセル 81731547

エアーニッパーブレード(クリッパー片刃/超硬)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81731547 品番 N3BFB
参考基準価格(税別)¥16,900 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けしてさらに耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃

用途金属線材の切断 適合機種GT-NS3/NR3/N3/NL3 形状刀仕様:クリッパー 寸法a(mm)24 全長L(mm)64 本体質量(g)28 有効長(mm)d:13 寸法b(mm)7 寸法c(mm)5.5 能力(Φmm)(銅線)1.0、(鉄線)0.5 刃開き(先端)(mm)e:5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具(切断・曲げ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする