※商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
GT-NS20/NS20A/NR20/NR20A/N20/NL20
注文コード
81731565
品番
N20AFB
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
両刃で切り込み強力に切断できる
用途
金属線材の切断
適合機種
GT-NS20/NS20A/NR20/NR20A/N20/NL20
形状
刀仕様:クリッパー
寸法a(mm)
35
全長L(mm)
95
本体質量(g)
115
有効長(mm)
d:15
寸法b(mm)
12
寸法c(mm)
3
能力(Φmm)
(銅線)2.6、(鉄線)2.0
刃開き(先端)(mm)
e:11
RoHS指令(10物質対応)
対応