※商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパーブレード(クリッパー両刃/超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
注文コード
81731574
品番
N30AFB
参考基準価格(税別)
¥27,100
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属線材の切断に最適な超硬ブレード
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性を向上させた金属切断用クリッパー刃
両刃で切り込み強力に切断できる
適合機種
GT-NS30/NS30A/NR30/NR30A/N30/NL30
用途
金属線材の切断
形状
刀仕様:クリッパー
寸法a(mm)
43
全長L(mm)
125
本体質量(g)
322
有効長(mm)
d:19
寸法b(mm)
17
寸法c(mm)
4.5
能力(Φmm)
(銅線)3.3、(鉄線)2.8
刃開き(先端)(mm)
e:11
RoHS指令(10物質対応)
対応