※商品画像
ベッセル
ベッセルの 空圧工具(切断・曲げ)
ベッセルの エアーニッパー
エアーニッパーブレード(横向き片刃/超硬)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81731608
品番
N3BMBR
参考基準価格(税別)
¥33,300
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
刃先が90度折れ曲がった金属切断用ストレート刃。ニッパーが入りにくいスペースが狭く限られた場合に有効
超硬合金の刃をロウ付けして、耐久性が向上
用途
金属線材の切断
適合機種
GT-NS3/NR3/N3/NL3
形状
刀仕様:ストレート(フラット)
寸法a(mm)
28
全長L(mm)
35.5
本体質量(g)
31
有効長(mm)
d:12
寸法b(mm)
7
寸法c(mm)
4
寸法f(mm)
13
能力(Φmm)
(銅線)1.0、(鉄線)0.5
刃開き(先端)(mm)
e:5
RoHS指令(10物質対応)
対応