6300056892 ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win) 81731617

 

6300056892 ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win) 81731617
6300056892 ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win) 81731617
6300056892 ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win) 81731617
6300056892 ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様 ジェイウィン(J win) 81731617

ズレ防止パット 1080×1080×5mm 直径280×9mm穴仕様

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚注文コード81731617品番6300056892
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

ズレ防止パットは、コーンを重ねて積み上げる際に安定感を維持するズレ防止パットです。重ねすぎると不安定になり危険度が増すコーンですがズレ防止のパットがあれば安定感があり、倒れるのを防ぎます。現場でご使用の際には積み上げたコーンの1番上にパットを乗せるとズレ防止になります。

用途
コーンのズレ防止に。
寸法(mm)1080×1080×5 穴:直径280×9ブルー
注意
※直径280×9mm穴仕様です。トラックなどで運送する際はコーンの1番上にパットを乗せると風で飛ばされる可能性があるので上からコーンを積むことをお勧めいたします。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】ズレ防止パット 1080×1080×5mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする