Delta Plus
Delta Plusの 耐油手袋
Delta Plusの 塩化ビニール 耐油手袋
Delta Plusの 薄手・中厚手タイプ 塩化ビニール
PETRO VE766/PVC耐化学品・耐油ロング62cmロング手袋 ブルー色
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
81731644
品番
D0042-XL
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
仕様
蒸れにくい、シリコンフリー、人間工学設計、手洗い、すべり止め
材質
【裏地】コットンニット、【コート部】PVC
色
ブルー
サイズ
XL
入数(双)
1
機能
耐油性・耐化学品性
全長(cm)
62
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
ゲージ数
13
袖口仕様
ゴムタイプ
関連資料:
(0.25MB)
注意
※用途以外のご使用はお止めください。