コンパクトツール
コンパクトツールの はくり工具
コンパクトツールの エアーニードルスケラー
エアーニードルスケラー 615
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
81731678
品番
615
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ニードルスケラー
用途
塗料、錆等の剥離
付属品
ニードルホルダーセット<62069>、CMオネジカプラ<J0015>、エアーツールオイル10mL<A0017>
質量(kg)
2.1(本体:0.6、ニードルホルダーセット:1.5)
ストローク
量(0.6MPa無不可時):3500rpm
型番
615
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
60×180×355
流量(L/min)
450 (0.6MPa無不可時)
エアーインレット
PT:1/04
ストローク幅(mm)
約10