VQ-50 (100×50) 脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ 鳥繁産業 81732579

VQ-50 (100×50) 脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ 鳥繁産業 81732579
VQ-50 (100×50) 脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ 鳥繁産業 81732579

脱酸素剤 エバーフレッシュ VQ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(100個×50袋)
寸法(mm)幅30×ピッチ40
吸収量【酸素】50cc
内容量1箱(100個×50袋)注文コード81732579品番VQ-50 (100×50)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。VQタイプは、Qタイプに酸素検知剤が添付されたものです。空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめます。脱酸素剤の袋両面に酸素検知剤をテープ状に施しており、酸素がある場合は紫色、無酸素状態ではピンク色に変化します。容器の中の酸素状態が検知剤の色で一目でわかるので、確認しやすく、表裏の入れ間違いがないため、作業効率アップに役立ちます。パウンドケーキ、マドレーヌ、フィナンシェ、バウムクーヘン、カステラなどに。
酸素吸収型
即効性
酸素検知剤付(両面)※直射日光や強い光を避けた場所でお取扱いください。空気中に長時間放置したり、光に長時間さらされたり、高温で保管すると検知剤の機能が低下します。冷蔵保存で3カ月以内にご使用ください。水分が多い商品に使用された場合、水分で検知剤の中身が染み出る可能性がありますので、必ず実装試験を行ってからご使用ください。個包装されたものを、さらに外包装に入れたり、真空パックされますと、脱酸素ができません。ご注意ください。

寸法(mm)幅30×ピッチ40吸収量【酸素】50cc主成分鉄粉、無機材、塩分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする