曜日別特売
LJ-300 (100×15) 脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ 鳥繁産業 81732755

脱酸素剤 エバーフレッシュ LJ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(100個×15袋)
寸法(mm)幅45×ピッチ60
吸収量【酸素】300cc
内容量1箱(100個×15袋)注文コード81732755品番LJ-300 (100×15)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

密封容器の中の酸素を吸収して脱酸素状態をつくり、酸素に起因する食品の変質を防ぎます。食品の鮮度とおいしさを保ち長期保存を可能にします。Lタイプ・LJタイプは空気に触れるとすぐに酸素の吸収をはじめますが、酸素の吸収が比較的ゆるやかなので作業しやすいという利点があります。水分活性が中程度から低い食品に適しています。米菓、クッキー、月餅、ナッツ類、緑茶、米などに。※LJタイプはLタイプより最大40%サイズダウンしたものです。ゴミの排出量を少なくした環境配慮型製品です。
主な食品例として、マドレーヌ・フィナンシェ・バームクーヘン・カステラ・パウンドケーキ・まんじゅう・半生菓子・干し芋など
酸素吸収型
標準型(遅効性)
耐水
耐油

寸法(mm)幅45×ピッチ60吸収量【酸素】300cc主成分鉄粉、無機材、塩分
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする