※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モメンティブジャパン(旧:GE東芝)
トスシール用プライマー トスプライムニューF
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(300mL×2個)
注文コード
81736947
品番
トスプライムニューF
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。
用途
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.89(23℃)
外観
無色透明
適合被着体
電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
522mL
適合塗材
(シーリング材)トスシール361、64、10
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007012 F☆☆☆☆
施工面積(m
2
)
15~25/L(45~60g/m2)
危険物の性状
非水溶性