トスシール用プライマー トスプライムニューF

トスシール用プライマー トスプライムニューF - モメンティブジャパン(旧:GE東芝)

トスシール用プライマーは、トスシールと各種被着体との接着性、耐久性を向上させる下地処理材です。

用途
トスシールを使用の際には、プライマーを必ずご使用ください。
成分
シラン系
乾燥時間(分)
30
比重
0.89(23℃)
外観
無色透明
適合被着体
電着塗装、アルミ、ガラス、フッ素塗装
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
522mL
適合塗材
(シーリング材)トスシール361、64、10
ホルムアルデヒド等級
JSIA-007012 F☆☆☆☆
施工面積(m2)
15~25/L(45~60g/m2)
危険物の性状
非水溶性
内容量
1箱(300mL×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81736947トスプライムニューF
オープン
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年10月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする